Gewiss - CLEF DE SECURITE PORTE PLEINE - GW68758


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fermeture - cylindre
finition de poignée - poignée tournante
manette - Oui
verrouillage à cadenas - Non
serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
68 Q-MC RANGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564127050
Réf. Sonepar
00047412705
Réf. Fournisseur
GW68758
Réf. Commerciale
Gewiss
type de fermeture:
cylindre
finition de poignée:
poignée tournante
manette:
Oui
verrouillage à cadenas:
Non
serrure à espagnolette (fermeture trois points):
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme 68 Q-MC est un système de distribution d'énergie et de services innovant pour des environnements tels que les ports de plaisance, les campings et les espaces publics (foires, marchés, jardins, etc.), qui associe design séduisant et fiabilité totale. Les bornes sont disponibles en acier inoxydable AISI 316L et en thermoplastique, et proposées en couleur bleu, blanc ou vert. La gamme est constituée de versions câblées et vides, qui peuvent être configurées selon les besoins..