Gewiss - CLIGNOT.ELECTR.DIF.ROUGE 24V - GW27421

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CLIGNOT.ELECTR.DIF.ROUGE 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - appareil complet

  • douille - E14

  • couleur de la source lumineuse - rouge

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP55

  • tension nominale - 24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564056220

Réf. Sonepar

00047405622

Réf. Fournisseur

GW27421

Réf. Commerciale

Gewiss

composition:

appareil complet

douille:

E14

couleur de la source lumineuse:

rouge

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

tension nominale:

24 V

source lumineuse fournie:

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

avec lumière clignotante:

Oui

avec symbole/impression permanent(e):

Non

avec symbole interchangeable:

Non

utilisation comme contact à poussoir:

non

mode de pose:

saillie

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur:

gris

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Oui

puissance de la lampe max.:

25 W

largeur d'appareil:

66 mm

hauteur d'appareil:

82 mm

profondeur d'appareil:

95 mm

CLIGNOTANT ÉLECTRONIQUE - 25W - 24V - DIFFUSEUR ROUGE - IP55 - GRIS RAL 7035

Les Atouts de la gamme:

Un système complet et universel de boîtiers modulaires, parfaitement intégré à la série SYSTEM pour appareillage domestique et en mesure de satisfaire les exigences de haut niveau de protection des installations des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. La série COMBI 27 est disponible dans la version IP40 et dans les versions étanches avec l'indice de protection IP55 et IP65, recommandé pour toutes les applications extérieures soumises à des conditions atmosphériques extrêmes.