Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - CLIPS A COLLIER TUBE D.20 GR.RAL7035 - GW50606

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CLIPS A COLLIER TUBE D.20 GR.RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 20...20 mm

  • type de fixation - trou de vis

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

  • fermé - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564328181

Réf. Sonepar

00047401792

Réf. Fournisseur

GW50606

Marque

Gewiss

adapté au diamètre du tube:

20...20 mm

type de fixation:

trou de vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

fermé:

Oui

couleur:

gris

convient pour des gaines de protection:

Oui

traitement de la surface:

autre

connectable:

Oui

nombre max. de tubes:

1

avec pièce intercalaire:

Non

avec joint d'étanchéité mural:

Non

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

SUPPORT À COLLIER EN POLYMÈRE ANTICHOC - Ø 20MM - GRIS RAL 7035

Les Atouts de la gamme:

Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..