Gewiss - CLIPS A COLLIER TUBE D.40 GR.RAL7035 - GW50630 - GW50630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au diamètre du tube - 40...40 mm
type de fixation - trou de vis
matériau - plastique
fermé - Oui
résistant aux UV - Non
Conditionnement
35 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564336773
Réf. Sonepar
00047402512
Réf. Fournisseur
GW50630
Marque
Gewiss
adapté au diamètre du tube:
40...40 mm
type de fixation:
trou de vis
matériau:
plastique
fermé:
Oui
résistant aux UV:
Non
qualité du matériau:
polyamide
couleur:
gris
convient pour des gaines de protection:
Oui
traitement de la surface:
autre
connectable:
Oui
nombre max. de tubes:
1
avec pièce intercalaire:
Non
avec joint d'étanchéité mural:
Non
sans halogène:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..


