Gewiss - CLOISON DE SÉPAR. CHAMB. DE TIRAGE 200X2 - DX59440

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CLOISON DE SÉPAR. CHAMB. DE TIRAGE 200X2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur de cloison - 200 mm

  • hauteur de cloison - 200 mm

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564131156

Réf. Sonepar

00047413115

Réf. Fournisseur

DX59440

Marque

Gewiss

matériau:

plastique

largeur de cloison:

200 mm

hauteur de cloison:

200 mm

traitement de la surface:

autre

CLOISON SÉPARATION - POUR CHAMBRES DE TIRAGE 200X200X200

Les Atouts de la gamme:

La gamme des chambres de tirage PZ, disponible en 5 tailles, est idéale pour le tirage des câbles et l'inspection des installations électriques et de télécommunication enterrées. Les regards sont équipés d'opercules défonçables sur les 4 côtés pour les entrées/sorties des conduits et d’un fond prédécoupé qui permet de les superposer. L’utilisation du thermoplastique, des prédécoupes des entrées/soties et du fond et la possibilité de les empiler font de la série PZ une alternative efficace aux regards en béton classiques, garantissant à la fois une excellente résistance et des performances maintenues dans le temps.