Gewiss - CLOUS EN ACIER LONGUEUR 18mm - GW50799


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
diamètre - 4 mm
longueur - 18 mm
forme de la tête/extrémité - autre
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CABLE GLANDS+ACCESS.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564922211
Réf. Sonepar
00047005489
Réf. Fournisseur
GW50799
Réf. Commerciale
Gewiss
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
diamètre:
4 mm
longueur:
18 mm
forme de la tête/extrémité:
autre
forme de la tige:
lisse
trempé:
Oui
forme de la pointe:
ciseau pointu
avec bague d'étanchéité:
Non
avec capot de recouvrement:
Non
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..