Gewiss - COFF. D'ENC. P. PLEINE DÉC. 24M BL.CRÈME - GW40293TB

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COFF. D'ENC. P. PLEINE DÉC. 24M BL.CRÈME

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 2

  • largeur en nombre de modules - 12

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564856608

Réf. Sonepar

00047498738

Réf. Fournisseur

GW40293TB

Réf. Commerciale

Gewiss

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

2

largeur en nombre de modules:

12

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

338 mm

largeur:

328 mm

profondeur:

108 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur d'encastrement:

80 mm

hauteur d'encastrement:

310 mm

largeur d'encastrement:

294 mm

profondeur intérieure:

69 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

numéro RAL:

9003

avec serrure:

Non

type de fermeture:

bouton-poussoir

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

type de porte:

simple

CENTR.INC.P.CIECA ARR.24M BL LATTE

Les Atouts de la gamme:

La série 40 CDi est une gamme large et très complète de coffrets et tableaux de distribution à encastrer. Sept familles conçues pour offrir des solutions d'installation dans le secteur résidentiel, tertiaire ou commercial; les coffrets et tableaux 40 CDi utilisent des technopolymères sans halogène. Versions de 2 à 72 modules, indices de protection de IP40 à IP55 encastrement maçonnerie et versions spécifiques pour encastrement cloisons creuses.