Gewiss - COFF.SAIL.(12X2)24M.IP65 BORN.+PLAS.PAS. - GW40124

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COFF.SAIL.(12X2)24M.IP65 BORN.+PLAS.PAS.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 2

  • largeur en nombre de modules - 12

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564103023

Réf. Sonepar

00047410302

Réf. Fournisseur

GW40124

Réf. Commerciale

Gewiss

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

2

largeur en nombre de modules:

12

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

298 mm

largeur:

420 mm

profondeur:

140 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur d'encastrement:

140 mm

hauteur d'encastrement:

438 mm

largeur d'encastrement:

298 mm

profondeur intérieure:

48 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Oui

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

7035

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

type de porte:

simple

COFFRET EN SAILLIE (12X2)24M.IP65 BORNIER ET COLLERETTE PASS-FIL

Les Atouts de la gamme:

Gamme de coffrets modulaires de 1 à 4 rangées, 13 modules par rangée, IP 30, blanc RAL 9016, marque NF. Ces coffrets sont le complément idéal de la gamme protection modulaire, interrupteurs différentiels, disjoncteurs et peignes de câblage proposée au catalogue POWER; tableaux complets pré-équipés et évolutifs disponibles en versions 40 et 63 A. Outre les accessoires d’installation, la gamme propose également une offre multimédia Voix-Données-Images complète: coffrets communication Grade 2 TV et Grade 3 TV ainsi qu’une zone attenante pour un équipement actif, tel la box opérateur ou un switch Ethernet.