Gewiss - COFFR 1 POSTE HORIZ.PROT. - GW27001

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COFFR 1 POSTE HORIZ.PROT.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564055247

Réf. Sonepar

00047405524

Réf. Fournisseur

GW27001

Réf. Commerciale

Gewiss

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal

matériau:

plastique

couleur:

gris

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Oui

nombre de modules (construction modulaire):

1

forme:

rectangulaire

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Oui

montage transversal:

Non

avec entrée de câble:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Oui

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

largeur d'appareil:

66 mm

hauteur d'appareil:

82 mm

profondeur d'appareil:

55 mm

convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:

Non

appareil de bureau:

Non

avec entrée du tube d'installation:

Oui

nombre d'entrées:

5

entrée de l'arrière:

Oui

largeur:

66 mm

nombre de terminaux de mise à la terre:

1

hauteur:

82 mm

profondeur:

55 mm

BOÎTIER PROTÉGÉ POUR APPAREILS SYSTEM - 1 POSTE -GRIS RAL 7035 - IP40

Les Atouts de la gamme:

Un système complet et universel de boîtiers modulaires, parfaitement intégré à la série SYSTEM pour appareillage domestique et en mesure de satisfaire les exigences de haut niveau de protection des installations des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. La série COMBI 27 est disponible dans la version IP40 et dans les versions étanches avec l'indice de protection IP55 et IP65, recommandé pour toutes les applications extérieures soumises à des conditions atmosphériques extrêmes.