Gewiss - COFFR 1POS.BOUT.POUSS.D.22 C.JAUNE - GW27111

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COFFR 1POS.BOUT.POUSS.D.22 C.JAUNE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - jaune

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564055551

Réf. Sonepar

00047437341

Réf. Fournisseur

GW27111

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre de postes de commande:

1

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

jaune

indice de protection (IP):

IP66

classe de qualité matériau boîtier/corps:

ABS

diamètre des ouvertures:

23 mm

largeur:

66 mm

hauteur:

82 mm

profondeur:

65 mm

BOÎTIER VIDE POUR BOUTONS-POUSSOIRS COMMANDES ET VOYANT - 1 POSTE -DIAMÈTRE 22mm - COUVERCLE JAUNE - IP66

Les Atouts de la gamme:

La série 74 PS propose une gamme de boutons-poussoirs, commutateurs et voyants Ø 22 mm avec indice de protection IP66, qui permet de contrôler l’état de fonctionnement des opérations et des équipements en assurant un niveau de sécurité élevé. La gamme est complétée par 6 types de boîtiers vides de 1 à 12 postes ainsi que des boîtiers équipés de boutons-poussoirs et de commutateurs.