Gewiss - COFFR 4(4X1) POSTES HORIZ.PROT. - GW27004


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - vertical
matériau - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
27 SURF.MOUNT.ENCLOS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564055278
Réf. Sonepar
00047405527
Réf. Fournisseur
GW27004
Réf. Commerciale
Gewiss
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
1
sens de montage:
vertical
matériau:
plastique
couleur:
gris
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Oui
nombre de modules (construction modulaire):
4
forme:
rectangulaire
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Oui
montage transversal:
Non
avec entrée de câble:
Non
avec entrée de câble:
Non
avec insertion de raccord à écrou:
Oui
résistant aux chocs:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
largeur d'appareil:
132 mm
hauteur d'appareil:
82 mm
profondeur d'appareil:
55 mm
convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:
Non
appareil de bureau:
Non
avec entrée du tube d'installation:
Oui
nombre d'entrées:
5
entrée de l'arrière:
Oui
largeur:
132 mm
nombre de terminaux de mise à la terre:
1
hauteur:
82 mm
profondeur:
55 mm
Les Atouts de la gamme:
Un système complet et universel de boîtiers modulaires, parfaitement intégré à la série SYSTEM pour appareillage domestique et en mesure de satisfaire les exigences de haut niveau de protection des installations des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. La série COMBI 27 est disponible dans la version IP40 et dans les versions étanches avec l'indice de protection IP55 et IP65, recommandé pour toutes les applications extérieures soumises à des conditions atmosphériques extrêmes.