Gewiss - COFFRAGE EN METAL P.BOITE DE SOL 10-16M - GW24621

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COFFRAGE EN METAL P.BOITE DE SOL 10-16M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - autre

  • forme - rectangulaire

  • longueur - 318 mm

  • largeur - 238 mm

  • profondeur totale - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564759657

Réf. Sonepar

00047003202

Réf. Fournisseur

GW24621

Marque

Gewiss

application:

autre

forme:

rectangulaire

longueur:

318 mm

largeur:

238 mm

profondeur totale:

100 mm

profondeur dans le sol:

80 mm

couleur:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau du couvercle:

autre

ouvertures d'aération disponibles:

Non

CASSAFORMA IN METALLO POUR TORRETTA 10P

Les Atouts de la gamme:

Vaste choix de boîtes à fixation murale et à encastrer à usage domestique de grande robustesse fournis avec de nombreux accessoires: (séparateurs, éléments de jonction, capot protection ciment , etc.). En complément de gamme, les boîtes de sol peuvent être personnalisés en termes de capacité, de finition et d'équipements internes (elles sont compatibles avec les composants de la gamme System et les dispositifs à fixer sur rail DIN)..