Gewiss - COFFRET 3x230V-16A+2x400V+AU - FR60234N

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COFFRET 3x230V-16A+2x400V+AU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 230/400 V

  • indice de protection (IP) - IP44

  • interrupteur d'arrêt d'urgence - Oui

  • modèle - armoire de raccordement/distribution

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

8011564769267

Réf. Sonepar

00047003028

Réf. Fournisseur

FR60234N

Réf. Commerciale

Gewiss

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée (Ue):

230/400 V

indice de protection (IP):

IP44

interrupteur d'arrêt d'urgence:

Oui

modèle:

armoire de raccordement/distribution

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de prises CEE 16 A / 24 V / 2 pôles:

3

nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:

2

nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 4 pôles:

0

nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises CEE 63 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises CEE 125 A / 400 V / 5 pôles:

0

courant assigné de l'interrupteur général:

32 A

COFFRET D'ALIMENTATION PROVISOIRE TRI+NE - Q-DIN 14 - 4P 32A - 21 KVA - 3 PC 2P+T 230V 16A + 1 PC 3P+N+T 400V 16A IEC + 1 PC 3P+N+T 400V 32A IEC - DIFF. GÉNÉRAL 30MA - COUP DE POING D'ARRÊT D'URGENCE - BORNIER D'ALIMENTATION - IP44

Les Atouts de la gamme:

La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d’électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc… ainsi qu’en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l’installation.