Gewiss - COFFRET 4PC 16A / 4 DD 16A 30mA - IP44 - FR60237N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - sans
disjoncteur différentiel - autre
manipulation - montage mural
indice de protection (IP) - IP44
prise CEE - 16 A - 4x16A3p230V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
68 Q-MC RANGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564769298
Réf. Sonepar
00047003031
Réf. Fournisseur
FR60237N
Marque
Gewiss
protection:
sans
disjoncteur différentiel:
autre
manipulation:
montage mural
indice de protection (IP):
IP44
prise CEE - 16 A:
4x16A3p230V
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):
0
nombre de disjoncteurs:
4
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition militaire:
Non
couleur:
blanc
hauteur:
510 mm
largeur:
320 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme 68 Q-MC est un système de distribution d'énergie et de services innovant pour des environnements tels que les ports de plaisance, les campings et les espaces publics (foires, marchés, jardins, etc.), qui associe design séduisant et fiabilité totale. Les bornes sont disponibles en acier inoxydable AISI 316L et en thermoplastique, et proposées en couleur bleu, blanc ou vert. La gamme est constituée de versions câblées et vides, qui peuvent être configurées selon les besoins..


