Gewiss - COFFRET 4PC 230V 16A+DD30MA+CABLE - FR60223N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 230 V
indice de protection (IP) - IP65
interrupteur d'arrêt d'urgence - Non
modèle - armoire de raccordement/distribution
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
68 WIRED Q-DIN/Q-BOX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564768734
Réf. Sonepar
00047003020
Réf. Fournisseur
FR60223N
Réf. Commerciale
Gewiss
tension assignée (Ue):
230 V
indice de protection (IP):
IP65
interrupteur d'arrêt d'urgence:
Non
modèle:
armoire de raccordement/distribution
matériau du boîtier/corps:
plastique
Les Atouts de la gamme:
La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d’électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc… ainsi qu’en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l’installation.