Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Gewiss - COFFRET 4x230V-16A+1XTR1400V-20A+AU+CAB - FR60230N

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COFFRET 4x230V-16A+1XTR1400V-20A+AU+CAB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - armoire de raccordement/distribution

  • tension assignée (Ue) - 230/400 V

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP44

  • interrupteur d'arrêt d'urgence - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564769250

Réf. Sonepar

00047003026

Réf. Fournisseur

FR60230N

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

armoire de raccordement/distribution

tension assignée (Ue):

230/400 V

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP44

interrupteur d'arrêt d'urgence:

Oui

COFFRET D'ALIMENTATION PROVISOIRE TRI+NE - Q-DIN 14 - 4P 40A - 21 KVA - 4 PC 2P+T 230V 16A + 1 PC 3P+T 400V 20A - DIFF. GÉNÉRAL 30MA - COUP DE POING D'ARRÊT D'URGENCE - IP44

Les Atouts de la gamme:

La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d’électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc… ainsi qu’en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l’installation.