Gewiss - COFFRET 4X230V 16A+CABLE - FR60331

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COFFRET 4X230V 16A+CABLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • puissance de raccordement - 3.5 kVA

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • interrupteur d'arrêt d'urgence - Non

  • modèle - armoire de raccordement/distribution

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564886315

Réf. Sonepar

00047488631

Réf. Fournisseur

FR60331

Réf. Commerciale

Gewiss

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

puissance de raccordement:

3.5 kVA

tension assignée (Ue):

230 V

interrupteur d'arrêt d'urgence:

Non

modèle:

armoire de raccordement/distribution

matériau du boîtier/corps:

plastique

COFFRET DE CHANTIER MONO - Q-DIN 5 - 2P 16A - 3,5 KVA - 4 PC 2P+T 230V 16A - DIFF. GÉNÉRAL 30MA - 3M CÂBLE H07 3X2,5 MM² ET FICHE MOBILE - IP44

Les Atouts de la gamme:

La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d’électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc… ainsi qu’en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l’installation.