Gewiss - COFFRET 6PC 16A AVEC A.U - FR60153N

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COFFRET 6PC 16A AVEC A.U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - armoire de raccordement/distribution

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

8011564768604

Réf. Sonepar

00047003013

Réf. Fournisseur

FR60153N

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

armoire de raccordement/distribution

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée (Ue):

230 V

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

nombre de prises CEE 16 A / 24 V / 2 pôles:

6

nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:

0

nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 4 pôles:

0

nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises CEE 63 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises CEE 125 A / 400 V / 5 pôles:

0

courant assigné de l'interrupteur général:

16 A

interrupteur d'arrêt d'urgence:

Oui

COFFRET D'ALIMENTATION PROVISOIRE TRI+NE - Q-DIN 14 - 4P 25A - 16 KVA - 6 PC 2P+T 230V 16A - DIFF. GÉNÉRAL 30MA - COUP DE POING D'ARRÊT D'URGENCE IP65

Les Atouts de la gamme:

La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d’électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc… ainsi qu’en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l’installation.