Gewiss - COFFRET COM.VDI GRADE 1 - 6 RJ45 - FR95202


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COF.MOD. SAILL. 40CD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660612338808
Réf. Sonepar
00047233880
Réf. Fournisseur
FR95202
Réf. Commerciale
Gewiss
COFFRET COMMUNICATION VDI GRADE 1 PRÉ-ÉQUIPÉ 6 RJ 45 ET RÉPARTITEUR TV 4 SORTIES - BL RAL 9016
Les Atouts de la gamme:
Gamme de coffrets modulaires de 1 à 4 rangées, 13 modules par rangée, IP 30, blanc RAL 9016, marque NF. Ces coffrets sont le complément idéal de la gamme protection modulaire, interrupteurs différentiels, disjoncteurs et peignes de câblage proposée au catalogue POWER; tableaux complets pré-équipés et évolutifs disponibles en versions 40 et 63 A. Outre les accessoires d’installation, la gamme propose également une offre multimédia Voix-Données-Images complète: coffrets communication Grade 2 TV et Grade 3 TV ainsi qu’une zone attenante pour un équipement actif, tel la box opérateur ou un switch Ethernet.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de coffrets modulaires de 1 à 4 rangées, 13 modules par rangée, IP 30, blanc RAL 9016, marque NF. Ces coffrets sont le complément idéal de la gamme protection modulaire, interrupteurs différentiels, disjoncteurs et peignes de câblage proposée au catalogue POWER; tableaux complets pré-équipés et évolutifs disponibles en versions 40 et 63 A. Outre les accessoires d’installation, la gamme propose également une offre multimédia Voix-Données-Images complète: coffrets communication Grade 2 TV et Grade 3 TV ainsi qu’une zone attenante pour un équipement actif, tel la box opérateur ou un switch Ethernet.