Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - COFFRET DE CHANTIER 40A/6 PRISES - FR60158N

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COFFRET DE CHANTIER 40A/6 PRISES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • tension assignée (Ue) - 230/400 V

  • indice de protection (IP) - IP44

  • interrupteur d'arrêt d'urgence - Oui

  • modèle - armoire de raccordement/distribution

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564769199

Réf. Sonepar

00047003018

Réf. Fournisseur

FR60158N

Marque

Gewiss

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

tension assignée (Ue):

230/400 V

indice de protection (IP):

IP44

interrupteur d'arrêt d'urgence:

Oui

modèle:

armoire de raccordement/distribution

matériau du boîtier/corps:

plastique

COFFRET D'ALIMENTATION PROVISOIRE TRI+NE - Q-DIN 20 - 4P 40A - 26 KVA - 4 PC 2P+T 230V 16A + 2 PC 3P+T 400V 16A IEC - DIFF. GÉNÉRAL 30MA - COUP DE POING D'ARRÊT D'URGENCE - IP44

Les Atouts de la gamme:

La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d’électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc… ainsi qu’en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l’installation.