Gewiss - COFFRET DE CHANTIER 63A/7 PRISES - FR60239N

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COFFRET DE CHANTIER 63A/7 PRISES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • tension assignée (Ue) - 230/400 V

  • indice de protection (IP) - IP44

  • interrupteur d'arrêt d'urgence - Oui

  • modèle - armoire de raccordement/distribution

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564769311

Réf. Sonepar

00047003033

Réf. Fournisseur

FR60239N

Réf. Commerciale

Gewiss

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

tension assignée (Ue):

230/400 V

indice de protection (IP):

IP44

interrupteur d'arrêt d'urgence:

Oui

modèle:

armoire de raccordement/distribution

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:

7

COFFRET D'ALIMENTATION PROVISOIRE TRI+NE - Q-DIN 20 - 4P 63A - 40 KVA - 4 PC 2P+T 230V 16A + 1 PC 2P+T 230V 16A IEC + 1 PC 3P+N+T 400V 16A IEC + 1 PC 3P+N+T 400V 32A IEC - DIFF. GÉNÉRAL 30MA - COUP DE POING D'ARRÊT D'URGENCE - IP44

Les Atouts de la gamme:

La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d’électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc… ainsi qu’en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l’installation.