Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - COFFRET DE DÉCORATION12M VERNI TITANE - GW40229VT

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COFFRET DE DÉCORATION12M VERNI TITANE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 12

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564442078

Réf. Sonepar

00047000057

Réf. Fournisseur

GW40229VT

Marque

Gewiss

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

12

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

autre

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

218 mm

largeur:

328 mm

profondeur:

25 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

25 mm

hauteur d'encastrement:

189 mm

largeur d'encastrement:

293 mm

profondeur intérieure:

65 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

avec serrure:

Non

type de fermeture:

bouton-poussoir

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

type de porte:

simple

COFFRET DE DÉCORATION - 328X218X25 - VERNI TITANE - 12 MODULES

Les Atouts de la gamme:

La série 40 CDi est une gamme large et très complète de coffrets et tableaux de distribution à encastrer. Sept familles conçues pour offrir des solutions d'installation dans le secteur résidentiel, tertiaire ou commercial; les coffrets et tableaux 40 CDi utilisent des technopolymères sans halogène. Versions de 2 à 72 modules, indices de protection de IP40 à IP55 encastrement maçonnerie et versions spécifiques pour encastrement cloisons creuses.