Gewiss - COFFRET DIS.ENC.P.FUMEE 54M.(18X3) GREEN - GW40610PM

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COFFRET DIS.ENC.P.FUMEE 54M.(18X3) GREEN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur creux

  • nombre de rangées - 3

  • largeur en nombre de modules - 18

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564801905

Réf. Sonepar

00047004053

Réf. Fournisseur

GW40610PM

Marque

Gewiss

mode de pose:

mur creux

nombre de rangées:

3

largeur en nombre de modules:

18

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

680 mm

largeur:

465 mm

profondeur:

120 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur d'encastrement:

95 mm

hauteur d'encastrement:

630 mm

largeur d'encastrement:

415 mm

profondeur intérieure:

120 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

type de porte:

simple

COFFRET DIS.ENC.P.FUMEE 54M.(18X3) GREEN

Les Atouts de la gamme:

Système le plus complet de boîtes d'encastrement pour cloisons creuses et plaques de plâtre (solutions brevetées Gewiss). À base de technopolymère sans halogène et test au fil incandescent 850 °C. La gamme comprend des coffrets et des tableaux de distribution jusqu'à 72 M; Les boîtes de dérivation 48 PTDIN GREENWALL avec rail DIN intégré sur le fond, conformes à la norme EN 60670-24, conviennent idéalement pour l'installation de dispositifs domotiques ; boîtes d'encastrement pour appareillage domestique et boîtes pour prises interverrouillées..