Gewiss - COFFRET DIS.ENC.P.FUMEE 72M.(18X4) GREEN - GW40611PM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
nombre de rangées - 4
largeur en nombre de modules - 18
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME GREEN WALL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564802018
Réf. Sonepar
00047004054
Réf. Fournisseur
GW40611PM
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose:
mur creux
nombre de rangées:
4
largeur en nombre de modules:
18
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Oui
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
855 mm
largeur:
465 mm
profondeur:
120 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur d'encastrement:
95 mm
hauteur d'encastrement:
840 mm
largeur d'encastrement:
415 mm
profondeur intérieure:
120 mm
borne de mise à la terre:
Non
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9016
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non
type de porte:
double
Les Atouts de la gamme:
Système le plus complet de boîtes d'encastrement pour cloisons creuses et plaques de plâtre (solutions brevetées Gewiss). À base de technopolymère sans halogène et test au fil incandescent 850 °C. La gamme comprend des coffrets et des tableaux de distribution jusqu'à 72 M; Les boîtes de dérivation 48 PTDIN GREENWALL avec rail DIN intégré sur le fond, conformes à la norme EN 60670-24, conviennent idéalement pour l'installation de dispositifs domotiques ; boîtes d'encastrement pour appareillage domestique et boîtes pour prises interverrouillées..