Gewiss - COFFRET DIS.ENC.P.PLEINE 18M.IP40 - GW40888

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COFFRET DIS.ENC.P.PLEINE 18M.IP40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 18

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564224537

Réf. Sonepar

00047422453

Réf. Fournisseur

GW40888

Réf. Commerciale

Gewiss

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

18

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

310 mm

largeur:

465 mm

profondeur:

101 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur d'encastrement:

85 mm

hauteur d'encastrement:

260 mm

largeur d'encastrement:

427 mm

profondeur intérieure:

65 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

type de porte:

simple

TABLEAU DE DISTRIBUTION À ENCASTRER PLEINE 18M.IP40

Les Atouts de la gamme:

La série 40 CDi est une gamme large et très complète de coffrets et tableaux de distribution à encastrer. Sept familles conçues pour offrir des solutions d'installation dans le secteur résidentiel, tertiaire ou commercial; les coffrets et tableaux 40 CDi utilisent des technopolymères sans halogène. Versions de 2 à 72 modules, indices de protection de IP40 à IP55 encastrement maçonnerie et versions spécifiques pour encastrement cloisons creuses.