Gewiss - COFFRET ENC.PORTE FUMEE 2M.IP40 - GW40601


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 2
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - titane
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COF.MOD. ENCAS. 40CD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564062399
Réf. Sonepar
00047406239
Réf. Fournisseur
GW40601
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
1
largeur en nombre de modules:
2
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
titane
couvercle/porte transparent(e):
Oui
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
160 mm
largeur:
83 mm
profondeur:
74 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
74 mm
hauteur d'encastrement:
129 mm
largeur d'encastrement:
55 mm
profondeur intérieure:
64 mm
borne de mise à la terre:
Non
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9016
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non
Les Atouts de la gamme:
La série 40 CDi est une gamme large et très complète de coffrets et tableaux de distribution à encastrer. Sept familles conçues pour offrir des solutions d'installation dans le secteur résidentiel, tertiaire ou commercial; les coffrets et tableaux 40 CDi utilisent des technopolymères sans halogène. Versions de 2 à 72 modules, indices de protection de IP40 à IP55 encastrement maçonnerie et versions spécifiques pour encastrement cloisons creuses.