Gewiss - COFFRET IP55 SECUR.4M.RAIL EN50022 ROUGE - GW42206

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COFFRET IP55 SECUR.4M.RAIL EN50022 ROUGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - alarme incendie (rouge)

  • système radio - Non

  • avec disque en verre - Oui

  • couleur - rouge

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564063976

Réf. Sonepar

00047406397

Réf. Fournisseur

GW42206

Réf. Commerciale

Gewiss

type de message:

alarme incendie (rouge)

système radio:

Non

avec disque en verre:

Oui

couleur:

rouge

matériau:

plastique

hauteur:

108 mm

largeur:

180 mm

profondeur:

100 mm

avec couvercle en papier:

Non

indice de protection (IP):

IP55

COFFRET ÉTANCHE POUR MANŒUVRES DE SECOURS ET APPLICATIONS SPÉCIALES AVEC RAIL DIN- 4 MODULES EN50022 - ROUGE RAL 3000

Les Atouts de la gamme:

Coffrets étanches IP55 de couleur Rouge RAL 3000 pour coupure d'urgence disponibles en six versions: complet avec bouton-poussoir rétroéclairé à double action, équipé pour coupure chaufferie en monophasé et en triphasé, prééquipé pour bouton coup-de-poing diamètre 22 mm, vide avec plaque de fond et vide avec rail DIN, cette dernière version étant également disponible en couleur Gris RAL 7035 et pour un montage à encastrer. Les coffrets 42 RV utilisent des technopolymères sans halogène.