Gewiss - COFFRET IP55 SECUR.8M.RAIL EN50022 GRIS - GW42208

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COFFRET IP55 SECUR.8M.RAIL EN50022 GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - autre

  • système radio - Non

  • avec disque en verre - Oui

  • couleur - rouge

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564063990

Réf. Sonepar

00047406399

Réf. Fournisseur

GW42208

Marque

Gewiss

type de message:

autre

système radio:

Non

avec disque en verre:

Oui

couleur:

rouge

indice de protection (IP):

IP55

matériau:

plastique

hauteur:

180 mm

largeur:

180 mm

profondeur:

100 mm

avec couvercle en papier:

Non

COFFRET ÉTANCHE POUR MANŒUVRES DE SECOURS ET APPLICATIONS SPÉCIALES AVEC RAIL DIN- 8 MODULES EN50022 - GRIS RAL 7035

Les Atouts de la gamme:

Coffrets étanches IP55 de couleur Rouge RAL 3000 pour coupure d'urgence disponibles en six versions: complet avec bouton-poussoir rétroéclairé à double action, équipé pour coupure chaufferie en monophasé et en triphasé, prééquipé pour bouton coup-de-poing diamètre 22 mm, vide avec plaque de fond et vide avec rail DIN, cette dernière version étant également disponible en couleur Gris RAL 7035 et pour un montage à encastrer. Les coffrets 42 RV utilisent des technopolymères sans halogène.