Gewiss - COFFRET SAILLIE 24M(12X2) IP65 - GW40104


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- mode de pose - saillie 
- nombre de rangées - 2 
- largeur en nombre de modules - 24 
- matériau du boîtier/corps - plastique 
- couleur - gris 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
COF.MOD. SAILL. 40CD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564062207
Réf. Sonepar
00047451397
Réf. Fournisseur
GW40104
Marque
Gewiss
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
2
largeur en nombre de modules:
24
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
gris
couvercle/porte transparent(e):
Oui
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
420 mm
largeur:
298 mm
profondeur:
140 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur intérieure:
48 mm
borne de mise à la terre:
Non
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
numéro RAL:
7035
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non
type de porte:
simple
Les Atouts de la gamme:
Gamme composée des coffrets étanches 40 CDK - IP65 avec châssis extractible et plastrons plombables à partir de 24 modules et de nombreux accessoires tels goulottes, serrures, couvercles esthétiques et plastrons pleins; les coffrets étanches 40 CD - IP55, avec points de centrage pour le perçage sur les parois, volet équipé d’une serrure pour chaque rangée modulaire; les coffrets design, protégés 40 CD - IP40, jusqu’à 72 modules en versions à porte transparente fumée et à porte pleine; les coffrets 40 CD - IP40 sans porte. Les coffrets en technopolymère sans halogène sont identifiés par le pictogramme HF - Halogen Free.


