Gewiss - COFFRET SAILLIE S.PORTE 24M.(12X2) IP40 - GW40030

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COFFRET SAILLIE S.PORTE 24M.(12X2) IP40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 2

  • largeur en nombre de modules - 12

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564012172

Réf. Sonepar

00047401217

Réf. Fournisseur

GW40030

Réf. Commerciale

Gewiss

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

2

largeur en nombre de modules:

12

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

250 mm

largeur:

340 mm

profondeur:

95 mm

type de couverture:

sans

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur intérieure:

48 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

7035

avec serrure:

Non

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

COFFRET EN SAILLIE (12X2) 24M.IP40

Les Atouts de la gamme:

Gamme composée des coffrets étanches 40 CDK - IP65 avec châssis extractible et plastrons plombables à partir de 24 modules et de nombreux accessoires tels goulottes, serrures, couvercles esthétiques et plastrons pleins; les coffrets étanches 40 CD - IP55, avec points de centrage pour le perçage sur les parois, volet équipé d’une serrure pour chaque rangée modulaire; les coffrets design, protégés 40 CD - IP40, jusqu’à 72 modules en versions à porte transparente fumée et à porte pleine; les coffrets 40 CD - IP40 sans porte. Les coffrets en technopolymère sans halogène sont identifiés par le pictogramme HF - Halogen Free.