Gewiss - COFFRET TB MONO 30/60A DIF.30MA - FR60335

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COFFRET TB MONO 30/60A DIF.30MA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A

  • puissance de raccordement - 12 kVA

  • indice de protection (IP) - IP43

  • interrupteur d'arrêt d'urgence - Non

  • modèle - armoire de raccordement/distribution

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660612339201

Réf. Sonepar

00047233920

Réf. Fournisseur

FR60335

Réf. Commerciale

Gewiss

calibre/courant nominal assigné (In):

60 A

puissance de raccordement:

12 kVA

indice de protection (IP):

IP43

interrupteur d'arrêt d'urgence:

Non

modèle:

armoire de raccordement/distribution

matériau du boîtier/corps:

plastique

COFFRET DE BRANCHEMENT TARIF BLEU MONO - CUVE S15 - DB 2P 30/45/60A - 500 MA - 12 KVA - INTER. DIFFÉRENTIEL 2P 63A 30MA - IP43

Les Atouts de la gamme:

La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d’électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc… ainsi qu’en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l’installation.