Gewiss - COFFRETIP55 SECURITE PLAQUE DE FOND - GW42203


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - alarme incendie (rouge)
système radio - Non
avec disque en verre - Oui
couleur - rouge
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COF. SECURITE 42 RV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564033436
Réf. Sonepar
00047403343
Réf. Fournisseur
GW42203
Réf. Commerciale
Gewiss
type de message:
alarme incendie (rouge)
système radio:
Non
avec disque en verre:
Oui
couleur:
rouge
indice de protection (IP):
IP55
matériau:
plastique
hauteur:
180 mm
largeur:
180 mm
profondeur:
100 mm
avec couvercle en papier:
Non
Les Atouts de la gamme:
Coffrets étanches IP55 de couleur Rouge RAL 3000 pour coupure d'urgence disponibles en six versions: complet avec bouton-poussoir rétroéclairé à double action, équipé pour coupure chaufferie en monophasé et en triphasé, prééquipé pour bouton coup-de-poing diamètre 22 mm, vide avec plaque de fond et vide avec rail DIN, cette dernière version étant également disponible en couleur Gris RAL 7035 et pour un montage à encastrer. Les coffrets 42 RV utilisent des technopolymères sans halogène.