Gewiss - COLLIER ACIER ZINGUE' M6 DIAM.14-15 - GW50803

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COLLIER ACIER ZINGUE'  M6 DIAM.14-15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 14...15 mm

  • type de fixation - trou de vis

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • fermé - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564328280

Réf. Sonepar

00047401797

Réf. Fournisseur

GW50803

Réf. Commerciale

Gewiss

adapté au diamètre du tube:

14...15 mm

type de fixation:

trou de vis

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

fermé:

Oui

couleur:

zinc

convient pour des gaines de protection:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

connectable:

Non

nombre max. de tubes:

1

avec pièce intercalaire:

Non

avec joint d'étanchéité mural:

Non

ATTACHE EN ACIER ZINGUÉ - FILETAGE M6 - Ø 14-15MM

Les Atouts de la gamme:

Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..