Gewiss - COLONNE SUPPORT I-CON 2 FACES - GWJ8103

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COLONNE SUPPORT I-CON 2 FACES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • modèle - des deux côtés

  • mode de pose - socle

  • hauteur - 1300 mm

  • largeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035071386

Réf. Sonepar

00047507138

Réf. Fournisseur

GWJ8103

Réf. Commerciale

Gewiss

forme:

rectangulaire

modèle:

des deux côtés

mode de pose:

socle

hauteur:

1300 mm

largeur:

300 mm

profondeur:

202 mm

diamètre:

0 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

gris

avec porte d'accès verrouillable:

Non

avec pince de connexion:

Non

avec éclairage:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

précâblé:

Non

avec rail C intégré:

Non

avec rail DIN intégré (profilé chapeau):

Non

avec point de connexion intégré pour l'égalisation du potentiel:

Non

SUPPORT COLONNE SUPPORT I-CON 2 FACES