Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Gewiss - COMANDO MOTORE MSX/E/M1250-1600 24VDC - GWD8603

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COMANDO MOTORE MSX/E/M1250-1600 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035044663

Réf. Sonepar

00047504466

Réf. Fournisseur

GWD8603

Réf. Commerciale

Gewiss

COMANDO MOTORE MSX/E/M1250-1600 24VDC

Les Atouts de la gamme:

Nouvelle gamme de disjoncteurs boîtiers moulés