Gewiss - COMMANDE TACTILE TOUCH 1M TITANE - GW14904

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COMMANDE TACTILE TOUCH 1M TITANE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - interrupteur simple

  • type de commande - autre

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - installation intégrée

  • couleur - titane

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564759336

Réf. Sonepar

00047003077

Réf. Fournisseur

GW14904

Réf. Commerciale

Gewiss

type de commutation:

interrupteur simple

type de commande:

autre

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

installation intégrée

couleur:

titane

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

nombre de modules (construction modulaire):

1

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

à clipser

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

non disponible

tension nominale:

230 V

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

22 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

30 mm

profondeur d'encastrement:

20 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

47 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

INTERRUPTEUR TACTILE E - 230Vca 50Hz - 1 MODULE - TITANE - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Titane peint brillant, innovant et tendance. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..