Gewiss - COMMUT. VOLTMETRIQUE 7 POS. - GW96853

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mesure possible entre les phases - Oui
mesure possible entre phase et conducteur neutre - Oui
type de construction de l'appareil - montage en distributeur
avec élément de commande - Oui
indice de protection (IP) - IP30
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MODULAR ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564114036
Réf. Sonepar
00047411403
Réf. Fournisseur
GW96853
Marque
Gewiss
mesure possible entre les phases:
Oui
mesure possible entre phase et conducteur neutre:
Oui
type de construction de l'appareil:
montage en distributeur
avec élément de commande:
Oui
indice de protection (IP):
IP30
avec position 0:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..


