Gewiss - COMMUTATEUR 1-0-2 10A SY/WT - GW20559

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COMMUTATEUR 1-0-2 10A SY/WT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

  • type de commande - bascule/rocker

  • mode de pose - support de module

  • couleur - blanc

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564133006

Réf. Sonepar

00047413300

Réf. Fournisseur

GW20559

Marque

Gewiss

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

type de commande:

bascule/rocker

mode de pose:

support de module

couleur:

blanc

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

modèle:

commutateur unipolaire

nombre de pôles:

1

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

type de fixation:

à clipser

type de connexion:

borne à vis

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

tension nominale:

250 V

nombre de touches:

1

nombre de modules (construction modulaire):

1

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

convient pour stores vénitiens:

Oui

pour volets roulants:

Oui

pour store-banne:

Oui

avec verrouillage électrique:

Non

avec verrouillage mécanique:

Oui

largeur d'appareil:

22 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

largeur d'encastrement:

22 mm

hauteur d'encastrement:

44 mm

COMMUTATEUR UNIPOLAIRE 250Vca -16AX - NEUTRE - SYMBOLE HAUT-BAS - 1 MODULE - BL - SYSTEM

Les Atouts de la gamme:

Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.