Gewiss - COMMUTATEUR (1 2) 1NO+1NF 32A 250V 1M - GW96556

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COMMUTATEUR (1 2) 1NO+1NF 32A 250V 1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - va-et-vient

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564447943

Réf. Sonepar

00047002121

Réf. Fournisseur

GW96556

Réf. Commerciale

Gewiss

fonction de commutation:

va-et-vient

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

nombre de pôles:

2

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

250 V

tension assignée min.:

250 V

avec voyant indicateur:

Non

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

72 mm

indice de protection (IP):

IP20

impression/marquage:

autre

COMMUTATEUR À MANETTE - COMMUTATEUR 1-2 - 32A 2P (1NO+1NF) 250V - 1 MODULE

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..