Gewiss - COMMUTATEUR 3 POSITIONS - GW96952

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COMMUTATEUR 3 POSITIONS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interrupteur - commutateur

  • nombre de pôles - 2

  • courant permanent nominal (Iu) - 16 A

  • nombre de positions de commutation - 3

  • avec position 0 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564162624

Réf. Sonepar

00047416262

Réf. Fournisseur

GW96952

Réf. Commerciale

Gewiss

type d'interrupteur:

commutateur

nombre de pôles:

2

courant permanent nominal (Iu):

16 A

nombre de positions de commutation:

3

avec position 0:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

avec retour automatique à la position 0:

Non

type de construction de l'appareil:

appareil encastré

largeur en nombre de modules:

3

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

appareil complet dans un boîtier:

Non

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

taille du panneau frontal:

autre

classe de protection (IP), face avant:

IP20

COMMUTATEUR LIGNE - 3 POSITIONS 16A 690V - 3 MODULES

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..