Gewiss - COMMUTATEUR I O II 4P 125A MSS 125 - GW97761


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - commutateur
nombre de pôles - 4
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 125 A
avec retour automatique à la position 0 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MCCB / SWITCH DISC.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564211551
Réf. Sonepar
00047421155
Réf. Fournisseur
GW97761
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
commutateur
nombre de pôles:
4
avec position 0:
Oui
courant permanent nominal (Iu):
125 A
avec retour automatique à la position 0:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
125 A
classe de protection (IP), face avant:
IP20
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
appareil complet dans un boîtier:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
type de raccordement du circuit principal:
borne en cadre
Les Atouts de la gamme:
Les interrupteurs de commande sectionneurs rotatifs MSS garantissent robustesse et fiabilité de commande et d'isolement des circuits jusqu'à 630 A. La gamme comporte quatre tailles différentes selon l'intensité nominale, et offre des performances élevées tant en courant alternatif qu'en courant continu..