Gewiss - COMPT.ENERGIE MID MONO 40A 1M DLM MODBUS - GWD6812

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COMPT.ENERGIE MID MONO 40A 1M DLM MODBUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 40 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif simple

  • type de compteur - électronique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8034035043628

Réf. Sonepar

00047504362

Réf. Fournisseur

GWD6812

Réf. Commerciale

Gewiss

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

40 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif simple

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active

adapté à:

achat

commande tarifaire:

interne

mesure de la courbe de charge:

Oui

blocage de retour:

Oui

étalonné:

Non

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

S0

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

1

largeur:

17.5 mm

profondeur:

58 mm

hauteur:

90 mm

type d'interface:

RS-485

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

6

indice de protection (IP):

IP20

COMPTEUR D'ENERGIE MID MONOPHASE 40A 1 MODULE DLM - MODBUS