Gewiss - COMPT.ENERGIE MID TRI 80A 4M DLM MODBUS - GWD6817


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 80 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif simple
tension nominale (Un) N-L - 400...400 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
8034035026805
Réf. Sonepar
00047502680
Réf. Fournisseur
GWD6817
Réf. Commerciale
Gewiss
type de pôle:
quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
80 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif simple
tension nominale (Un) N-L:
400...400 V
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
15 A
fréquence:
50...50 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active
adapté à:
achat
commande tarifaire:
interne
mesure de la courbe de charge:
Oui
blocage de retour:
Oui
étalonné:
Non
sortie d'impulsion:
électrique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
4
largeur:
72 mm
profondeur:
58 mm
hauteur:
90 mm
type d'interface:
RS-485
avec code de blocage:
Non
nombre de positions:
6
indice de protection (IP):
IP20