Gewiss - COMPT. MID MODBUS TRIPHASE DIRECT 80A 4M - GWD6804

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COMPT. MID MODBUS TRIPHASE DIRECT 80A 4M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 80 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif simple

  • homologation - Directive relative aux instruments de mesure

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035117497

Réf. Sonepar

00047511749

Réf. Fournisseur

GWD6804

Réf. Commerciale

Gewiss

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

80 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif simple

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

80 A

classe de précision:

A

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat

commande tarifaire:

interne

mesure de la courbe de charge:

Oui

blocage de retour:

Oui

étalonné:

Non

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

S0

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

largeur:

70 mm

profondeur:

45 mm

hauteur:

90 mm

type d'interface:

bus LON

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

5

indice de protection (IP):

IP20

COMPTEUR D'ENERGIE - MID MODBUS - 80A 4 MODULES - TRIPHASE - DIRECT