Gewiss - COMPT. TRIPHASE DIRECT MID 80A 4M - GWD6807

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COMPT. TRIPHASE DIRECT MID 80A 4M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 80 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif simple

  • tension nominale (Un) N-L - 400...400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564886773

Réf. Sonepar

00047488677

Réf. Fournisseur

GWD6807

Réf. Commerciale

Gewiss

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

80 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif simple

tension nominale (Un) N-L:

400...400 V

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

80 A

fréquence:

50...50 Hz

classe de précision:

A

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat

commande tarifaire:

interne

mesure de la courbe de charge:

Oui

blocage de retour:

Oui

étalonné:

Non

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

largeur:

70 mm

profondeur:

45 mm

hauteur:

90 mm

type d'interface:

KNX

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

5

indice de protection (IP):

IP20

COMPTEUR D'ÉNERGIE - MID - TRIPHASÉ DIGITAL - IP20 - DIRECTE 80 A - 4 MODULES

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..