Gewiss - COMPTEUR HORAIRE 2M - GWD6911


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - analogique
mode de pose - rail DIN
plage de comptage - 100000 h
fonction réinitialisation - sans
indicateur de fonctionnement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MODULAR ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035007040
Réf. Sonepar
00047500704
Réf. Fournisseur
GWD6911
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
analogique
mode de pose:
rail DIN
plage de comptage:
100000 h
fonction réinitialisation:
sans
indicateur de fonctionnement:
Non
nombre de chiffres:
7
largeur:
35 mm
hauteur:
82 mm
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
38 mm
largeur de la façade:
35 mm
hauteur de la façade:
45 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..