Gewiss - CONNECTEUR RJ11 2M BL SAT. - GW15409

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CONNECTEUR RJ11 2M BL SAT.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - autre

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Oui

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035075766

Réf. Sonepar

00047507576

Réf. Fournisseur

GW15409

Réf. Commerciale

Gewiss

type de connecteur:

autre

catégorie:

autre

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Oui

couleur:

blanc

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

encastrement de canal:

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

à clipser

composition:

plaque centrale

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

numéro RAL:

9003

type de connexion:

vis

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Non

compatible avec des couvercles tiers:

Non

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

sans

avec protection contre la poussière:

Non

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Oui

largeur d'appareil:

44 mm

hauteur d'appareil:

33 mm

profondeur d'appareil:

44 mm

nombre de modules (construction modulaire):

2

INTERNATIONAL STANDARD TELEPHONE SOCKET - RJ11 - SCREW-ON TERMINALS - 2 MODULES - SATIN WHITE - CHORUS