Gewiss - CONTACT 1 NF 10A 250V - GW74502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
modèle - intégrable
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PUSH-BUTTONS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564822993
Réf. Sonepar
00047005854
Réf. Fournisseur
GW74502
Marque
Gewiss
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
modèle:
intégrable
mode de pose:
autre
douille:
sans
Les Atouts de la gamme:
La série 74 PS propose une gamme de boutons-poussoirs, commutateurs et voyants Ø 22 mm avec indice de protection IP66, qui permet de contrôler l’état de fonctionnement des opérations et des équipements en assurant un niveau de sécurité élevé. La gamme est complétée par 6 types de boîtiers vides de 1 à 12 postes ainsi que des boîtiers équipés de boutons-poussoirs et de commutateurs.


