Gewiss - CONTACT AUXILIAIRE DECLENCHE SUR DEFANT - GW96006

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CONTACT AUXILIAIRE DECLENCHE SUR DEFANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - FI/LS et disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 0.5

  • tension assignée (Ue) - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564062481

Réf. Sonepar

00047406248

Réf. Fournisseur

GW96006

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

FI/LS et disjoncteur

largeur en nombre de modules:

0.5

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

1

courant de commutation assigné:

6 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

fonction:

commutateur auxiliaire / interrupteur de signal d'erreur

type de tension:

AC

CONTACT AUXILIAIRE DE POSITION RELAIS DÉCLENCHÉ - 0,5 MODULES

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..