Gewiss - CONTACT AUXILIAIRE OUVERT/FERME - GW96001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage d'appareils - FI/LS et disjoncteur
largeur en nombre de modules - 0.5
tension assignée (Ue) - 230 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MODULAR ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564062474
Réf. Sonepar
00047406247
Réf. Fournisseur
GW96001
Réf. Commerciale
Gewiss
montage d'appareils:
FI/LS et disjoncteur
largeur en nombre de modules:
0.5
tension assignée (Ue):
230 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
6 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
fonction:
commutateur auxiliaire
type de tension:
AC
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..